Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6282-1CTCAL
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6282-1CTCAL
EAN / GTIN 4000896193080
Gyártó száma 6282-1CTCAL
L-szám L60140 4420

Leírás

Leírás:

  • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
  • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
  • A skála értékének ± 2%-os pontossága (működtetési irányban)
    a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
  • Biztonságos:
    • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
    • Akusztikus (csuklós elem)
  • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
  • Különösen vékony kialakítás a rugóterhelésű kábelhüvelynek köszönhetően a beállítási értékek rögzítése érdekében
  • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Németországban készült
  • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
  • Méretek / hosszúság: 240 mm
  • Nm min-max: 4 – 40 Nm
  • Tolerancia: 2%
  • Skála (Nm): 0,4 Nm
  • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 219,40–205,90 Nm
  • Üzemi erő min.-max kg: 1,9–19,8 kg.
  • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 19,5 mm
  • A fej vastagsága: 17 mm
  • Fejszélesség b: 22 mm
A DIN sorozaton kívül, mivel a négyzetes él maximális nyomatékértéke meghaladja a 6789-1:2017 szabványban meghatározott értéket
  • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz