PKD gyémánt csészecsiszolókorong ″professional″ Ø 150 mm

Cikkszám: 628097000
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
Termék fajtája Csiszolótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628097000
EAN / GTIN 4061792188655
Gyártó száma 628097000
L-szám L01750 1626

Leírás

Leírás:

  • Különösen nagy teljesítményű PCD speciális csészekorong
  • Kiválóan alkalmas rugalmas védőbevonatok, ragasztók és tömítőanyagok fel- és lecsiszolásához. Latex- és olajfestékek, bitumen, PU/polieuretán, epoxi és rugalmas ragasztók eltávolítása. Mész és gipszvakolat lemarása. Műgyanta vakolat és kemény cementvakolat csiszolása.
  • Gyors és hatékony eltávolítás ragadás nélkül, a PCD (polikristályos gyémánt) szegmenseknek köszönhetően
  • Maximális munkasebesség 80 m/s.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban