Dugókulcs készlet 3/4″ 14- db UD 15/16-2

Cikkszám: 6280690
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6280690
EAN / GTIN 4010886628065
Gyártó száma 6280690
L-szám L60160 4323

Leírás

Leírás:

Kovácsolt, edzett és edzett, kézi működtetésű, 12 pontos UD profilú dugókulcsokkal
31CrV3 vanádium acélból készült működtető szerszámokkal
U-2 választék finom fogazású, fordítható racsnival
Z-94 választék áttolható racsnival
A GEDORE kék acéllemez tokban
Méretek: 525 x 203 x 73 mm.

Jellemző:

  • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
  • Teljes szélesség [mm]: 525 mm
  • Teljes magasság [mm]: 73 mm
  • Teljes mélység [mm]: 203 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz