Fűrészlap ″precíziós fűrészlap - klasszikus″, 305x30, Z56 WZ 5° neg

Cikkszám: 628064000
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628064000
EAN / GTIN 4007430273642
Gyártó száma 628064000

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széleskörű felhasználási terület a fafeldolgozásban
  • Tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásokhoz puha- és keményfában
  • Masszív és rétegelt fához, forgácslaphoz nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF-hez, kompozitokhoz
  • Körfűrészhez nagyobb teljesítmény szükséges

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 305 x 2,4 x 30 mm
  • ALKALMAS: KS 305 M / KGS 305 M / KGT 305 M.
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 5° neg.
  • Szár penge vastagsága: 1,6 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 56
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz