Fűrészlap ″precíziós vágású fa - professzionális″, 190x30, Z48 WZ 15°

Cikkszám: 628035000
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
Lap ⌀ D 190 mm
Furat ⌀ 30 mm
Alkalmas anyagok Holz
Fogak száma 48
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628035000
EAN / GTIN 4007430176325
Gyártó száma 628035000
L-szám L01750 1825

Leírás

Leírás:

  • Nagyon széles alkalmazási terület a famegmunkálásban
  • Nagyon jó, tiszta vágási eredményekhez hossz- és keresztirányú vágásokhoz puha- és keményfában
  • Tökéletesen alkalmas tömör és rétegelt fához, forgácslaphoz nyersen, bevonva vagy furnérozva, MDF-hez, Kompozit anyagok
  • Nagyobb teljesítményű körfűrészre van szükség
  • Nagyon hosszú élettartam a legjobb keményfémminőségnek és a finomra csiszolt fogaknak köszönhetően
  • Pontos, halk és rezgésminimalizált vágások a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben lézeres díszítéseknek), valamint a legmagasabb minőségű acélból készült lézeres rönkfűrészlapoknak köszönhetően.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 15°
  • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 48
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz