Fűrészlap ″fához - professional″, 190x30, Z14 WZ 25°

Cikkszám: 628005000
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
Termék fajtája Körfűrész lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628005000
EAN / GTIN 4007430176165
Gyártó száma 628005000
L-szám L01750 1157

Leírás

Leírás:

  • Durva és közepesen finom vágásokhoz gyors előtolással és alacsony teljesítményigénnyel
  • Jó vágási eredmények tömörfa hosszanti vágásaihoz
  • Néha használható szögekkel és betonmaradványokkal ellátott építőfához
  • Különösen hosszú élettartam a legjobb keményfémminőség és a finomra csiszolt fogak miatt
  • Pontos, zajszegény és rezgéscsökkentett vágások a lézeres tágulási nyílásoknak (és részben lézeres díszítéseknek), valamint a legmagasabb minőségű acélból készült lézeres törzskéseknek köszönhetően.

Jellemző:

  • Átmérő x vágási szélesség x furat: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Alkalmas: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Anyag: HW / CT
  • Szeletszög: 25°
  • Szár penge vastagsága: 1,4 mm
  • csomagolás: Karton
  • Fogak száma: 14
  • Fogforma: Szerszám

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz