Csuklós körmöskulcs bütyökkel 155-230 mm

Cikkszám: 628000 155-230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Anya külső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 775D
Gyártó jelölése 775D
Anya külső ⌀ 155 mm - 230 mm
Teljes hossz 460 mm
Termék fajtája Körmöskulcsok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 628000 155-230
EAN / GTIN 4020772051778
Gyártó száma 51771

Leírás

Kivitel:

Csuklós körmöskulcs
Speciális acél, köszörült, edzett és nikkelezett.

Felhasználás:

DIN 1804 hornyos anyákhoz és DIN 981 gördülő csapágy hornyos anyákhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz