Nyomatékkulcs

Cikkszám: 6280-1CTCAL
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6280-1CTCAL
    EAN / GTIN 4000896193073
    Gyártó száma 6280-1CTCAL
    L-szám L60140 3772

    Leírás

    Leírás:

    • Nyomatékkulcs DAkkS kalibrációs bizonyítvánnyal
    • Dugaszolható csatlakozás a dugaszolható szerszámok megtartásához
    • A skála értékének ± 2%-os pontossága (működtetési irányban)
      a jobb és bal menetek esetében a behelyezési eszköz elforgatásával használható
    • Biztonságos:
      • Haptikus (rövid hatótávolságú trigger)
      • Akusztikus (csuklós elem)
    • Kalibrálási bizonyítvánnyal és sorozatszámmal
    • Különösen vékony kialakítás a rugóterhelésű kábelhüvelynek köszönhetően a beállítási értékek rögzítése érdekében
    • Állítsa be a kívánt nyomatékértéket gyorsan és biztonságosan a fogantyú elforgatásával
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Németországban készült
    • Kimenet: Beszúrási négyzet 9 x 12 mm
    • Méretek / hosszúság: 181 mm
    • Nm min-max: 2 – 10 Nm
    • Tolerancia: 2%
    • Skála (Nm): 0,2 Nm
    • A nyomatékkulcs tényleges hossza min.-max L1 mm: 160,40–154,40 Nm
    • Üzemi erő min.-max kg: 1,3–6,6 kg.
    • A beállító szerszám L2-es mérőmérete: 19,5 mm
    • A fej vastagsága: 17 mm
    • Fejszélesség b: 22 mm
    • Nincs többé visszafordulás: Az 5000 és 6000 sorozat HAZET nyomatékkulcsaiban hosszú távú tartóssági teszteken bizonyították, hogy nincs szükség a legkisebb mérethez való visszafordulásra

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz