CV fafúró 7x109 mm

Cikkszám: 627990000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627990000
EAN / GTIN 4007430066701
Gyártó száma 627990000

Leírás

Leírás:

  • Kemény- és puhafa, rétegelt lemez, forgácslap stb
  • Facsavaros fúró kiváló minőségű acélból, edzett, középheggyel
  • Hasonlóan a DIN 7487 szabványhoz.

Jellemző:

  • Munkahossz: 69 mm
  • Átmérő: 7 mm
  • Teljes hossz: 109 mm
  • Értékesítési egység: 1