HSS-G fúrókazetta, 7 darab

Cikkszám: 627979000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Cikkszám 627979000
EAN / GTIN 4061792157385
Gyártó száma 627979000
L-szám L01750 308
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsacélból DIN 338 szerint, precíziósan csiszolt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • 135°-os keresztmetszetű DIN 1412 C szerint (3 mm-től), Átmérő-tűrés h8
  • Felület fényes
  • A legmagasabb igénybevételhez és pontossághoz az iparban és a kereskedelemben
  • Acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, temperöntvény, gömböntvény, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyagok. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság
  • 7 darab, műanyag tokban. Speciálisan az NP18 LTX BL 5.0 akkus vakszegecselő pisztoly szegecsméreteihez igazított fúrófejkészlet.
  • Ø 2,5 / 3,1 / 2x 3,3 / 4,1 / 4,9 / 5,1 mm.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz