10 db HSS-G fúró 3,1x65 mm

Cikkszám: 627972000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627972000
    EAN / GTIN 4061792157903
    Gyártó száma 627972000

    Leírás

    Leírás:

    • Precíziós csavarfúró nagy teljesítményű gyorsacélból DIN 338 szerint, precíziósan csiszolt, hengeres, jobbra vágó,N típus, keresztcsiszolás 135° DIN 1412 C szerint (3 mm-től), átmérő tűrés h8
    • Fényes felület
    • A legmagasabb ipari és kereskedelmi igényekhez és pontossághoz.
    • Acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürke öntöttvas, temperöntvény, gömbölyű öntöttvas, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyagok. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 36 mm
    • Átmérő: 3,1 mm
    • Teljes hossz: 65 mm
    • Értékesítési egység: 10

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz