Leírás:
Univerzálisan használható az iparban és az autóiparban
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Négyszöghajtással, közepesen finom fogazással és nagyon robusztus
A visszafordítási szög 10°
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez, négyszöghajtással DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csapzárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozva
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Teljes szélesség [mm]: 63 mm
- Teljes magasság [mm]: 54 mm
- Teljes hossz [mm]: 500 mm
- A racsnifej magassága: 31 mm
- Fejmagasság 1 [mm]: 31 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Visszahajlási szög: 10 °
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs