10 HSS-G fúrószár 5,2x86 mm

Cikkszám: 627894000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627894000
EAN / GTIN 4007430065148
Gyártó száma 627894000
L-szám L01750 1911

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúró nagy teljesítményű, DIN 338 szerinti nagysebességű acélból, precíziósan csiszolt, hengeres, jobbra vágó, N típusú, 135°-os keresztvágás DIN 1412 C szerint (3 mm-től), h8 átmérő-tűrés
  • Fényes felület
  • A legmagasabb ipari és kereskedelmi igényekhez és pontossághoz.
  • Acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, temperöntvény, gömböntvény, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyag. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Bruttótömeg: 0,117 kg
  • Állóhossz: 5,2 mm
  • Állóhossz: 86 mm
  • Munkahossz: 52 mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz