10 db HSS-G fúrószár 5,1x86 mm

Cikkszám: 627893000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627893000
EAN / GTIN 4007430065131
Gyártó száma 627893000

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúró nagy teljesítményű, DIN 338 szerinti nagysebességű acélból, precíziósan csiszolt, hengeres, jobbra vágó, N típusú, 135°-os keresztvágás DIN 1412 C szerint (3 mm-től), h8 átmérő-tűrés
  • Fényes felület
  • A legmagasabb ipari és kereskedelmi igényekhez és pontossághoz.
  • Acélok és öntött acélok fúrásához, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, temperöntvény, gömböntvény, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyag. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Bruttósúly: 0,113 kg
  • Átmérő: 5,1 mm
  • Körfogathossz: 86 mm
  • Munkahossz: 52 mm