Leírás:
Különösen alkalmas szűk helyeken végzett munkákhoz
Kialakítás DIN 3122, ISO 3315 szerint
Könnyű fogású, finom fogazású (72 fog) és robusztus fém indexelőtárcsával
Felhúzási szög 5°
Felcsúsztatható csővel, sz. E-3293 U-3/90
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csapzárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Vanádium acél 31CrV3, krómozott
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Fogak száma: 72
- Reteszelés típusa: Golyós zár
- Teljes szélesség [mm]: 69 mm
- Teljes magasság [mm]: 64 mm
- Teljes hossz [mm]: 625 mm
- A racsnifej magassága: 62,5 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 5 °
- Biztosító: Tűzár
- Kapcsolási típus: Kapcsolótárcsa
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs