Hosszabbító 3/4″ 200 mm

Cikkszám: 6278440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Hosszabbító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6278440
    EAN / GTIN 4010886627846
    Gyártó száma 6278440
    L-szám L60160 32

    Leírás

    Leírás:

    DIN 3123, ISO 3316 szerinti kialakítás
    Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású Dugókulcshoz, csapzárral
    Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva

    Jellemző:

    • négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
    • Teljes hossz [mm]: 200 mm
    • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
    • Felület: krómozott
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz