5 HSS-R fúró 11,0x142 mm

Cikkszám: 627800000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627800000
EAN / GTIN 4007430068095
Gyártó száma 627800000

Leírás

Leírás:

  • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • Fekete felület
  • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 94 mm
  • Átmérő: 11 mm
  • Teljes hossz: 142 mm
  • Értékesítési egység: 5

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban