Leírás:
Különösen alkalmas ipari és haszongépjárművek robusztus használatára
Konstrukció DIN 3122, ISO 3315 szerint
Süllyesztett váltókarral, középső állásban reteszeléssel
Húzási szög 11,25°
Felcsúsztatható csővel No. E-3293 U-3/90
Kézi működtetésű foglalatokhoz és csatlakozó alkatrészekhez négyszöghajtással DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerint, csapzárral
Vanádium acél 31CrV3, krómozottan bevonva
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 20 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 3/4″
- Fogak száma: 32
- Reteszelés típusa: Rögzítés középső helyzetben
- Teljes szélesség [mm]: 69 mm
- Teljes magasság [mm]: 55 mm
- Teljes hossz [mm]: 625 mm
- A racsnifej magassága: 57,5 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
- Felület: krómozott
- Visszahajlási szög: 11,25 °
- Biztosító: Tűzár
- Kapcsolási típus: Váltókar
- 1000 V szigetelt: nincs
- Nyomógombos kioldás: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs