10 db HSS-R fúró 4,1x75 mm

Cikkszám: 627731000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627731000
EAN / GTIN 4007430067418
Gyártó száma 627731000
L-szám L01750 466

Leírás

Leírás:

  • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • Fekete felület
  • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 43 mm
  • Átmérő: 4,1 mm
  • Teljes hossz: 75 mm
  • Értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz