Hatszög csavarhúzó egyenes, 2K-Haptoprene nyéllel, Hatszög: 2mm

Cikkszám: 627722 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
358 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 2 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 162 mm
Profil 6-szög csavarhúzó
Alapanyag Króm-vanádium acél
Nyél anyaga ütésálló műanyag
Felület krómozott
Forgatható sapka nem
Gömbvégű fej nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627722 2
EAN / GTIN 4067263013273
Gyártó száma 627722 2

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges.
Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz