10 HSS-R fúró 2,5x57 mm

Cikkszám: 627715000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627715000
EAN / GTIN 4007430067258
Gyártó száma 627715000
L-szám L01750 1554

Leírás

Leírás:

  • Csavarfúrók nagy teljesítményű gyorsfúróacélból DIN 338 szerint, hengerhengerelt, hengeres, jobbra vágó, N típus
  • Kúpos felületcsiszolás 118°, átmérő tűrés h8
  • Fekete felület
  • Egyaránt alkalmas acél, színesfémek, öntött acél, ötvözött és ötvözetlen acél fúrómunkáihoz. Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Jellemző:

  • Munkahossz: 30 mm
  • Átmérő: 2,5 mm
  • Teljes hossz: 57 mm
  • Értékesítési egység: 10

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz