Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal 2,5 mm

Cikkszám: 627702 2,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
512 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hatszög 2,5 mm
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 146 mm
    Profil 6-szög csavarhúzó
    Alapanyag Króm-vanádium acél
    Nyél anyaga Haptoprene
    Felület nikkelezett; krómozott
    Gömbvégű fej nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627702 2,5
    EAN / GTIN 4067263013129
    Gyártó száma 627702 2,5

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus kialakítású keresztmarkolat jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. Króm-vanádium acél penge. Nikkelezett és krómozott felület. 4 − 10 méret oldalsó pengével.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz