HM univerzális fúró 6 x 90/150 mm

Cikkszám: 627684000
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
    Termék fajtája Univerzális fúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627684000
    EAN / GTIN 4007430064349
    Gyártó száma 627684000

    Leírás

    Leírás:

    • Többcélú fúrószár hengeres szárral, forgó használatra
    • Gyémántcsiszolt keményfém betéttel és pozitív, agresszív vágási szöggel. Akkus fúrógépekben való használatra is ideális
    • Fa, fém, műanyag, tégla, gipszkarton, pórusbeton, csempe, kerámia stb. fúrására alkalmas.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 100 mm
    • Átmérő: 6 mm
    • Teljes hossz: 150 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz