HM univerzális fúró 6 x 50/100 mm

Cikkszám: 627683000
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
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627683000
EAN / GTIN 4007430064332
Gyártó száma 627683000

Leírás

Leírás:

  • Többcélú fúrószár hengeres szárral, forgó használatra
  • Gyémántcsiszolt keményfém betéttel és pozitív, agresszív vágási szöggel. Akkus fúrógépekben való használatra is ideális
  • Fa, fém, műanyag, tégla, gipszkarton, pórusbeton, csempe, kerámia stb. fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 50 mm
  • Átmérő: 6 mm
  • Teljes hossz: 100 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz