HM univerzális fúró 4 x 40/75 mm

Cikkszám: 627680000
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
Termék fajtája Univerzális fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627680000
EAN / GTIN 4007430064301
Gyártó száma 627680000

Leírás

Leírás:

  • Többcélú fúrószár hengeres szárral, forgó használatra
  • Gyémántcsiszolt keményfém betéttel és pozitív, agresszív vágási szöggel. Akkus fúrógépekben való használatra is ideális
  • Fa, fém, műanyag, tégla, gipszkarton, pórusbeton, csempe, kerámia stb. fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 40 mm
  • Átmérő: 4 mm
  • Teljes hossz: 57 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban