HSS-Co műanyag kazetta SP, 19 darab

Cikkszám: 627671000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627671000
EAN / GTIN 4007430332387
Gyártó száma 627671000

Leírás

Leírás:

  • HSS-CO- fémfúrófejek, kobalt ötvözött változat, csiszolt, hengeres, N típusú, 135°-os keresztmetszetű, felületi bronz, 19 db, műanyag dobozban
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Alkalmas acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek fúrására; 1100 N/mm² szakítószilárdságig.