HSS-G műanyag kazetta SP, 19 darab

Cikkszám: 627668000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627668000
EAN / GTIN 4007430332356
Gyártó száma 627668000

Leírás

Leírás:

  • HSS-G fémfúró, csiszolt kivitel, hengeres, DIN 338, N típus, 135°-os keresztmetszet, felületfényes, 19 db, műanyag dobozban
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Alkalmas acél és öntött acél, ötvözött és ötvözetlen, szürkeöntvény, temperöntvény, gömböntvény, szinterezett vas, nikkelezüst, grafit, színesfémek, műanyagok fúrásához; Akár 900 N/mm² szakítószilárdság.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban