HSS-R műanyag kazetta SP, 19 darab

Cikkszám: 627666000
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627666000
EAN / GTIN 4007430332332
Gyártó száma 627666000

Leírás

Leírás:

  • HSS-R fémfúrófejek, görgős kivitel, hengeres, N típusú, kúpos felület 118°, fekete felület, 19 darab, műanyag dobozban
  • Ø 1- 10 x 0,5 mm; acél, színesfémek, ötvözött és ötvözetlen öntött acélok fúrására alkalmas; Szakítószilárdság akár 900 N/mm².

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz