HM betonfúró klasszikus 11 x 110/150 mm

Cikkszám: 627655000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627655000
EAN / GTIN 4007430069580
Gyártó száma 627655000

Leírás

Leírás:

  • Betonfúrófej a DIN 8039 szerinti forgó- és ütvefúrógépekhez, maratott szögletes horony, egyenes spirálos bemenet, hosszú élettartam, hőálló, 130°-os keményfém hegy, negatív ferdítés, robusztus kialakítás
  • Felület: lövéscsillapított
  • Beton, falazat, természetes kő fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 110 mm
  • Átmérő: 11 mm
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban