Leírás:
DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, csaprögzítéssel
Kézi működtetésű, könnyen kezelhető keresztgörbítéssel
Krómozott
GEDORE vanádium speciális acélból készült, polírozott, bepréselt csapszeggel
Jellemző:
- Kimeneti méret TX (belül): T100
- Kimeneti méret TX (belül) [mm]: 21,16 mm
- Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
- Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
- Beillesztés-Ø Hajtás: 38 mm
- Teljes szélesség [mm]: 38 mm
- Teljes hossz [mm]: 80 mm
- Anyag: Króm-vanádium acél
- Felület: krómozott
- Csavar mérete: M14
- Biztosító: Tűzár
- Középhossz: 25,5 mm
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs