HM betonfúró klasszikus 3 x 40/75 mm

Cikkszám: 627623000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627623000
EAN / GTIN 4061792192300
Gyártó száma 627623000

Leírás

Leírás:

  • Betonfúrófej a DIN 8039 szerinti forgó- és ütvefúrógépekhez, maratott szögletes horony, egyenes spirálos bemenet, hosszú élettartam, hőálló, 130°-os keményfém hegy, negatív ferdítés, robusztus kialakítás
  • Felület: lövéscsillapított
  • Beton, falazat, természetes kő fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 40 mm
  • Átmérő: 3 mm
  • Teljes hossz: 75 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz