Forstner fúró 45x90 mm

Cikkszám: 627598000
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 7483
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
45 mm
Szabvány DIN 7483
Teljes hossz 90 mm
Vágóélek száma Z 2
Termék fajtája Fafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627598000
EAN / GTIN 4007430170705
Gyártó száma 627598000
L-szám L01750 414
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Forstner fúrószár, hasonló a DIN 7483 G-hez, középheggyel, 2 fő vágóéllel és 2 gyűrűs vágóéllel
  • Kemény és puha fában, furnérozott falapokban stb.
  • Vakfuratok fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Átmérő: 45 mm
  • Teljes hossz: 90 mm
  • Szár Ø 15 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz