Forstner bit 34x90 mm-es

Cikkszám: 627593000
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
    Termék fajtája Fafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627593000
    EAN / GTIN 4007430064608
    Gyártó száma 627593000
    L-szám L01750 1281

    Leírás

    Leírás:

    • Forstner fúrószár, hasonló a DIN 7483 G-hez, középheggyel, 2 fő vágóéllel és 2 gyűrűs vágóéllel
    • Kemény és puha fában, furnérozott falapokban stb.
    • Vakfuratok fúrására alkalmas.

    Jellemző:

    • Átmérő: 34 mm
    • Teljes hossz: 90 mm
    • Szár Ø 12 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz