Forstner fúró 15x90 mm

Cikkszám: 627582000
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
Termék fajtája Fafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627582000
EAN / GTIN 4007430064493
Gyártó száma 627582000
L-szám L01750 1687

Leírás

Leírás:

  • Forstner fúrószár, hasonló a DIN 7483 G-hez, középheggyel, 2 fő vágóéllel és 2 gyűrűs vágóéllel
  • Kemény és puha fában, furnérozott falapokban stb.
  • Vakfuratok fúrására alkalmas.

Jellemző:

  • Átmérő: 15 mm
  • Teljes hossz: 90 mm
  • Szár Ø 10 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz