Gyémántfúró 8 mm

Cikkszám: 627537000
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
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627537000
EAN / GTIN 4007430164919
Gyártó száma 627537000
L-szám L01750 1532

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű gyémánt fúrószerszám bármilyen típusú csempéhez, 8-as pontozási keménységig. Üveghez, porcelánhoz, márványhoz stb. is alkalmas.
  • A fúrószerszámot folyamatosan vízzel kell hűteni.

Jellemző:

  • Munkahossz: 35 mm
  • Átmérő: 8 mm
  • Teljes hossz: 60 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban