Gyémántfúró 7 mm-es

Cikkszám: 627536000
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
Teljes hossz 60 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627536000
EAN / GTIN 4007430164902
Gyártó száma 627536000
L-szám L01750 1572

Leírás

Leírás:

  • Nagy teljesítményű gyémánt fúrószerszám bármilyen típusú csempéhez, 8-as pontozási keménységig. Üveghez, porcelánhoz, márványhoz stb. is alkalmas.
  • A fúrószerszámot folyamatosan vízzel kell hűteni.

Jellemző:

  • Munkahossz: 35 mm
  • Átmérő: 7 mm
  • Teljes hossz: 60 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz