Professzionális fafúró 6x90 mm, hatszögletű szárral

Cikkszám: 627526000
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
    Termék fajtája Csigafúró bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627526000
    EAN / GTIN 4007430165466
    Gyártó száma 627526000

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű precíziós szerszám a legjobb minőségű acélból
    • Precíziós csiszolás egy darabból (nem csavarozott vagy hegesztett 2 darabos termék)
    • Ideális a DIN 3126 szerinti gyorscserés fúrótokmányokkal felszerelt fúrógépekhez.
    • A DIN 3126 E 6.3 szabvány pontos betartása biztosítja, hogy a fúrótokmány ne sérüljön meg.
    • Megközepes ponttal a pontos pontfúráshoz.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 55 mm
    • Átmérő: 6 mm
    • Teljes hossz: 90 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz