HSS-G fúró 6x59mm, hatszögletű szárral

Cikkszám: 627518000
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
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627518000
EAN / GTIN 4007430165404
Gyártó száma 627518000
L-szám L01750 988

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű precíziós szerszám a legjobb minőségű acélból
  • Precíziós csiszolás egy darabból
  • Ideális a DIN 3126 szerinti gyorscserés fúrótokmányokkal felszerelt fúrógépek új generációihoz.
  • A DIN 3126 E6.3 szabványnak való pontos megfelelés biztosítja, hogy a fúrótokmány ne sérüljön.

Jellemző:

  • Munkahossz: 26 mm
  • Átmérő: 6 mm
  • Teljes hossz: 59 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz