HSS-G fúró 4x53mm, hatszögletű szárral

Cikkszám: 627516000
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS
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
Fúró ⌀ 4 mm
Szerszámanyag HSS
Spirálhossz 20 mm
Teljes hossz 53 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 627516000
Másolás
EAN / GTIN 4007430165381
Másolás
Gyártó száma 627516000
Másolás
L-szám L01750 2002
Másolás
Gyártó Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Kiváló minőségű precíziós szerszám a legjobb minőségű acélból
  • Precíziós csiszolás egy darabból
  • Ideális a DIN 3126 szerinti gyorscserés fúrótokmányokkal felszerelt fúrógépek új generációihoz.
  • A DIN 3126 E6.3 szabványnak való pontos megfelelés biztosítja, hogy a fúrótokmány ne sérüljön.

Jellemző:

  • Munkahossz: 20 mm
  • Átmérő: 4 mm
  • Teljes hossz: 53 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz