HSS-G fúró 3x47mm, hatszögletű szárral

Cikkszám: 627515000
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
    Termék fajtája Csigafúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627515000
    EAN / GTIN 4007430165374
    Gyártó száma 627515000

    Leírás

    Leírás:

    • Kiváló minőségű precíziós szerszám a legjobb minőségű acélból
    • Precíziós csiszolás egy darabból
    • Ideális a DIN 3126 szerinti gyorscserés fúrótokmányokkal felszerelt fúrógépek új generációihoz.
    • A DIN 3126 E6.3 szabványnak való pontos megfelelés biztosítja, hogy a fúrótokmány ne sérüljön.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 16 mm
    • Átmérő: 3 mm
    • Teljes hossz: 47 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz