Gömbvégű hatszög csavarhúzó, erős nyéllel 3 mm

Cikkszám: 627511 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
572 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Pengehossz 100 mm
Teljes hossz 187 mm
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627511 3
EAN / GTIN 4045197951083
Gyártó száma 627511 3

Leírás

Kivitel:

Hatszögletű egyenes szár gömbvégű fejjel.
Többkomponensű erős nyél. Ütésálló nyél nyomaték- és komfortoptimalizált markolatrésszel. Króm-vanádium acél penge, krómozott felület.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz