Lefolyócsap nélküli billenő tartály

Cikkszám: 6275
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Billenthető edény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 6275
    EAN / GTIN 4017976662756
    Gyártó száma 6275
    L-szám L90070 99

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    A billenő konténereket ürítéshez targoncával kell felemelni. A konténer földre eresztésével a vályú automatikusan felemelkedik, és visszatér a rakodási helyzetbe. Robusztus hegesztett szerkezet 2 mm-es acéllemezből, szorosan hegesztve, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Alapfelszereltségként targoncazsákkal, lecsúszásgátlóval és billenésgátlóval, lecsúszásgátlóként láncszemekkel. Húzza ki a targonca üléséből a billenésoldó kábelt. Az ″A″ adalékanyag lefolyócsappal és szitával a folyadékok és szilárd anyagok szétválasztására.

    Jellemző:

    Teljes teherbírás (kg): 1000
    Kapacitás (liter): 750
    doboz méretei (mm): 1164 x 1241 x 598
    Kiürítési perem magassága görgők nélkül (mm): 519
    Öntőszegély magassága görgőkkel (mm): 756
    Teljes hossz (mm): 1390
    Teljes szélesség (mm): 1300
    Teljes magasság (mm): 676

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz