Elektronikai hatszög csavarhúzó ESD 3 mm

Cikkszám: 627495 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hatszög 3 mm
    Pengehossz 100 mm
    Teljes hossz 191 mm
    Profil 6-szög rátűzőkulcs
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Forgatható sapka igen
    Gömbvégű fej nem
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627495 3
    EAN / GTIN 7610733268498
    Gyártó száma 8123.3-100 ESD

    Leírás

    Kivitel:

    Ergonomikus felépítésű többkomponensű nyél könnyű járású forgó sapkával (a mutatóujj hegyének a támasztására a precíz munkavégzés érdekében). Optimális formájú gyorsforgató felület a gyors, hatékony csavarozáshoz és erőkifejtő zóna nagyobb nyomatékok átvitelhez.
    Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Maximális méretpontosságú pengék. Nikkelezett és krómozott felület.
    Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.

    Felhasználás:

    Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz