{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 2,5 mm | |
Pengehossz | 90 mm | |
Teljes hossz | 183 mm | |
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Forgatható sapka | igen | |
Gömbvégű fej | nem | |
Termék fajtája | Csavarhúzó |
Cikkszám | 627495 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733268481 | |
Gyártó száma | 8123.2,5-90 ESD |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikai hatszög csavarhúzó ESD, Hatszög: 2,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
7,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
671 darabszám azonnal szállítható
3,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil | 6-szög rátűzőkulcs | 6-szög csavarhúzó |
Teljes hossz | 183 mm | 172 mm |
Pengehossz | 90 mm | 90 mm |
Hatszög | 2,5 mm | 2,5 mm |
Termék fajtája | Csavarhúzó | Csavarhúzó |