HM kőfúró 6x150 mm

Cikkszám: 627487000
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
  • Szerszámanyag: HM
  • Szár: Zylinderschaft
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
Szerszámanyag HM
Szár Zylinderschaft
Teljes hossz 150 mm
Termék fajtája Kőzetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627487000
EAN / GTIN 4007430068750
Gyártó száma 627487000

Leírás

Leírás:

  • Kőműves fúrófejek forgó- és ütvefúrókhoz, maratott kivitel, keményfém hegy 130°, robusztus kivitel
  • Tégla, falazat, természetes kő stb. fúrásához alkalmas.

Jellemző:

  • Munkahossz: 85 mm
  • Átmérő: 6 mm
  • Teljes hossz: 150 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz