Hatszög csavarhúzó, hosszú, keresztmarkolattal 6 mm

Cikkszám: 627482 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
248 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 6 mm
Pengehossz 200 mm
Teljes hossz 232 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627482 6
EAN / GTIN 4045197950826
Gyártó száma 627482 6

Leírás

Kivitel:

Kényelmes többkomponensű keresztmarkolat műanyagból. Króm-vanádium acél penge, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz