Hatszög csavarhúzó, keresztmarkolattal, Hatszög: 3mm

Cikkszám: 627481 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
893 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 3 mm
Pengehossz 150 mm
Teljes hossz 169 mm
Profil 6-szög rátűzőkulcs
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627481 3
EAN / GTIN 4045197950741
Gyártó száma 627481 3

Leírás

Kivitel:

Kényelmes többkomponensű keresztmarkolat műanyagból. Króm-vanádium acél penge, krómozott.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz