HM kőfúró 10x120 mm

Cikkszám: 627476000
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
    Termék fajtája Kőzetfúró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 627476000
    EAN / GTIN 4007430068941
    Gyártó száma 627476000
    L-szám L01750 1327

    Leírás

    Leírás:

    • Kőműves fúrófejek forgó- és ütvefúrókhoz, maratott kivitel, keményfém hegy 130°, robusztus kivitel
    • Tégla, falazat, természetes kő stb. fúrásához alkalmas.

    Jellemző:

    • Munkahossz: 80 mm
    • Átmérő: 10 mm
    • Teljes hossz: 120 mm
    • Értékesítési egység: 1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz