HSS-CO fúró 12,5x151 mm

Cikkszám: 627465000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 12,5 mm
Szerszámanyag HSS
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Szár Hengeres szár
Teljes hossz L 151 mm
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 627465000
EAN / GTIN 4007430069214
Gyártó száma 627465000

Leírás

Leírás:

  • Precíziós csavarfúrók kobaltötvözött nagy teljesítményű gyorsfúró acélból a DIN 338 szerint, precíziós csiszolású, hengeres, N típusú, megerősített magvastagságú, 135°-os keresztcsiszolású a DIN 1412 C szerint (2 mm-től), Átmérő tűréshatár h8
  • A felszíni bronz
  • Kivételes igénybevételhez és pontossághoz a kereskedelemben és az iparban
  • Acél, VA acél, öntött acél, színesfémek, műanyagok, speciális ötvözetek, CrNi acél fúrásához 1100 N/mm² szakítószilárdságig.

Jellemző:

  • Munkahossz: 101 mm
  • Átmérő: 12,5 mm
  • Teljes hossz: 151 mm
  • Értékesítési egység: 1

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz