Dugókulcs 3/4″ UD profil 1.5/16

Cikkszám: 6274610
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6274610
EAN / GTIN 4010886627464
Gyártó száma 6274610
L-szám L60160 4497

Leírás

Leírás:

DIN 3120 - D 20, ISO 1174 szerinti négyszöghajtás, csapzárral
Kézi működtetésű, csúszásmentes keresztgörbítéssel
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott
GEDORE vanádium acél 31CrV3, krómozott

Jellemző:

  • Hajtásadapter, négyszögletes [metrikus]: 20,0 mm
  • Hajtóműadapter, négyszögletes [angolszász]: 3/4″
  • Beillesztési hossz: 57,5 mm
  • Betét Ø 1: 47,5 mm
  • Behelyezési Ø 2: 40,0 mm
  • Behatolási mélység [mm]: 26,5 mm
  • Teljes szélesség [mm]: 47,5 mm
  • Teljes hossz [mm]: 57,5 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • Lapok közötti szélesség 1 [AF]: 1.5/16″
  • Biztosító: Tűzár
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz